※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6313-2NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554981 6313-2NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554981 6313-2NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554981 6313-2NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554981

単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

(7件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554981 品番 6313-2NSE
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)2080 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)77 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)128 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.0 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 基本動定格荷重Cr(N)92500 基本静定格荷重Cor(N)59500 JIS等級0 シールド形状両接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948584
2021-03-10
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

純正部品より安く買えます!
発注後すぐに届くので助かります。

対象商品:
06948575
2021-01-25
用途:
スーパーカブのリヤホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は値段が全然高いので、同じメーカー品番でリーズナブルなのは助かりますね。

対象商品:
06948584
2019-05-20
用途:
バイクの整備
その他業種

バイクのフロントホイール用に購入しました。
特に不具合なく使用できてます。

対象商品:
06948663
2021-08-05
用途:
機械メンテ
株式会社北海車輌 様

思いのほか、用途によりますが強度が無いです・・強度を求めるのであればほかの品物をお勧めします

1人が参考にしています
対象商品:
06948602
2016-03-13
用途:
工具メンテナンス
株式会社 福寿 様

間違いない、安定感!

対象商品:
06948566
2015-01-27
用途:
バイクエンジンのオーバーホール

純正部品の代わりに使用。
規格品なので問題は無いし安いのが何よりです。

対象商品:
06948584
2014-08-08
用途:
海苔機械

メーカーも、しっかりした良品でたいへん重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする