※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300番台 2NSL (両側接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68555015
品番
6316-2NSL
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
面取寸法r(mm)
2.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
3590
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最小da)(mm)
92
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
158
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.0
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2800
基本動定格荷重Cr(N)
123000
基本静定格荷重Cor(N)
86500
JIS等級
0
シールド形状
両接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方