※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6313-2NKE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555076 6313-2NKE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555076 6313-2NKE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555076 6313-2NKE 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555076

単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555076 品番 6313-2NKE
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)2080 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)77 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)128 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.0 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4900 基本動定格荷重Cr(N)92500 基本静定格荷重Cor(N)59500 JIS等級0 シールド形状両非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06949275
2020-12-22
用途:
メンテナンス

問題なく装填できました。汎用型ではあるが、通販は助かる。

対象商品:
06949214
2018-07-28
用途:
バイク ホイール

普通に使えています。他社品との比較はしていませんが悪いところはありません。

対象商品:
06949223
2017-05-31
用途:
DIYで機械の制作に使用
河口技建 様

予定どおりの機械が出来そうです。安心ました。今後の制作も楽しみです。

対象商品:
06949214
2016-02-11
用途:
カブの前輪

普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする