6316-2NK 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6316-2NK 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555103
6316-2NK 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555103
6316-2NK 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555103
6316-2NK 単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555103

単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)80
80
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
外径D(Φmm)170
170
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
215
幅B(mm)39
39
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
41
43
45
47
内容量1個注文コード68555103品番6316-2NK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)170幅B(mm)39面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)3590材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)92取付関係寸法(最大Da)(Φmm)158取付関係寸法(最大ra)(mm)2.0許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000基本動定格荷重Cr(N)123000基本静定格荷重Cor(N)86500JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06949275
2020-12-22
用途: メンテナンス

問題なく装填できました。汎用型ではあるが、通販は助かる。

対象商品 : 06949214
2018-07-28
用途: バイク ホイール

普通に使えています。他社品との比較はしていませんが悪いところはありません。

対象商品 : 06949223
2017-05-31
用途: DIYで機械の制作に使用
河口技建

予定どおりの機械が出来そうです。安心ました。今後の制作も楽しみです。

対象商品 : 06949214
2016-02-11
用途: カブの前輪

普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする