※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7203 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555164 7203 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555164 7203 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555164 7203 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555164

アンギュラーベアリング 7000番台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555164 品番 7203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.3(最小) 質量(g)70 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 作用点a(mm)2.2 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)35 取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)37.4 取付関係寸法(最小da1)(Φmm)22 取付関係寸法(最小da2)(Φmm)19 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000 基本動定格荷重Cr(N)11900 基本静定格荷重Cor(N)6600 JIS等級0 取付関係寸法(最大ra1)(mm)0.3 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列70 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする