※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7204 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555173 7204 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555173 7204 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555173 7204 アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越) 68555173

アンギュラーベアリング 7000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555173 品番 7204
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)110 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 作用点a(mm)2.7 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)41 取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)43.4 取付関係寸法(最小da1)(Φmm)26 取付関係寸法(最小da2)(Φmm)23 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000 基本動定格荷重Cr(N)14500 基本静定格荷重Cor(N)8300 JIS等級0 取付関係寸法(最大ra1)(mm)0.6 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列110 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする