非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555326 品番DK076-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。
スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。

備考トランス式(非安定化) コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)DC6 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力プラグ直付タイプ 出力電流(mA)500 極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。 プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)DC2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする