MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555606 品番STW21N90K5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100V タイプ【FET】Nチャンネル 電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc) 最大消費電力(W)250(Tc) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150(TJ) ドレイン・ソース電圧(V)900 起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする