M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555728 品番M5STACK-M144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール
ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。
STM32G030F6P6 MCU搭載
高音質オーディオコーデックを搭載
デュアルチャンネルマイク入力
TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック
CTIA/OMTPの配線切り替えが可能
RGBステータスLED(WS2812C)を搭載
開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE

用途
スマートスピーカー
音声認識
教育エンターテイメント
インタラクティブアートインストレーション
寸法(mm)54.0×54.0×13.1 質量(g)12.8 規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTP LEDWS2812C_2020×3 動作温度(℃)0〜+40 プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33 イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1 動作電流(mA)23.53 待機電流8.58mA オーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10 オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする