M5Stackシステム用の冷却モジュール
STM32マイクロコントローラを内蔵し、M5Stackシステムにスタックして使用する冷却モジュールです。このモジュールは主にスタックしたシステムの冷却に使用し、システムの熱性能を効果的に向上させます。M5Stack用ファンモジュールのバージョンアップ版で、I2C通信に対応し、より細かなPWM制御を行っています。I2Cプロトコルによる制御により、ファン速度の読み取りと制御、失速保護をサポートします。組み込みデバイスやスマートハードウェア、その他熱管理を必要とするアプリケーションに最適です。
STM32マイクロコントローラを搭載
I2Cプロトコルによりファン速度の読み取りと制御が可能
ストール保護機能を搭載
開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE