音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出が可能なモジュール
AIインテリジェントオフライン音声モジュールのCI-03Tを搭載したAI音声認識ユニットです。音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出などの強力な機能を備えています。音響エコーキャンセル(AEC)をサポートし、エコーやノイズ干渉を効果的に除去することで、音声認識精度を向上させます。
会話中の音声割り込みにも対応しており、音声認識中に割り込んで新しいコマンドに迅速に応答できます。本製品には、42種類の英語ウェイクアップワードとフィードバックコマンドワードがあらかじめ設定されています。データ転送にはUARTシリアル通信を使用し、UARTまたは音声キーワードによるデバイスのウェイクアップをサポートします。さらに、ユーザーがカスタマイズ可能な多言語ウェイクアップ認識ワードをサポートし、最大300個のコマンドワードを認識できます。クリアな音声キャプチャを可能にするマイクと、高品質の音声フィードバックを実現する内蔵スピーカーを搭載し、AIアシスタント、スマートホーム、セキュリティ監視、自動車システム、ロボット工学、スマートハードウェア、ヘルスケアなど、幅広い分野で活用されています。インテリジェントな音声インタラクションの実装に最適な選択肢です。
オフラインAI音声モジュールCI-03Tを搭載
ノイズ低減処理機能
42個のコマンドをロード済み
最大300のコマンドワードに対応
URATの通信モードを選択可能
ユーザ定義の起動コマンドを設定可能
マイクとスピーカーを搭載
開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE