M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555841 品番M5STACK-U196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適
最大2mまでの測距
FoV(視野角):25°
高速応答
I2C通信
Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート

付属品HY2.0-4Pケーブル ×1 仕様I2Cアドレス:0x52 寸法(mm)24.0×24.0×8.0 測定時間標準23ms(最短8ms) センサーVL53L0X 分解能【距離】1mm 通信方式I2C レンジ【測距】3〜200cm 視野角25° 光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー) 安全規格Class 1(IEC60825-1:2014) コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ 通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード) 消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)〜10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
注意
※本製品はClass 1レーザーを使用しています。通常使用時に危険性はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。また、分解や改造をした状態で使用すると非常に危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする