M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555850 品番M5STACK-C145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デュアルコアのESP32-P4を搭載
ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載
Wi-Fi 6に対応
3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意
5インチIPS TFTディスプレイを搭載
GT911によりマルチタッチに対応
2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載
USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応
RS-485インターフェース
Grove/M5BUS拡張
microSDカードスロット
STAMP拡張パッド
オーディオコーデック(ES388)
AECデュアルマイクロフォン(ES7210)
1Wスピーカー+3.5mmジャック
6軸センサ(BMI270)を搭載
リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載
リセット/ブートボタン、電源ボタン
UNC 1/4-20三脚固定ナット
開発環境:ESP-IDF

用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション 付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1 仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ) 寸法(mm)128.0×80.0×12.0 質量(g)124 電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視) センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ) マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル) インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダ バッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh) メモリー【PSRAM】32MB ディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720) フラッシュ16MB 使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応) パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応) スピーカー1W @8Ω NS4150B 充電方式IP2626充電コントローラ アンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポート USBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG) ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え) カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェース ジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5 ストレージ【拡張】microSDカードスロット ボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタン オーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする