M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555868 品番M5STACK-K143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用
4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載
microSDカードスロット
ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6)
2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応)
2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱)
マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装)
2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC)
6軸IMUセンサ(BMI270)
MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース
MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース
Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF)
1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能
8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能

付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4 容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション) 質量(g)22.9 寸法90.3×31.6×12.0mm スイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー) 電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR) 入力【USB電源】5V/2A センサー6軸IMU(BMI270) インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ バッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ 使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8) コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART) 端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなど アンテナ【端子】SMAコネクタ 適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池 USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス 動作温度範囲(℃)0〜+40 ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット 有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応 無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6) オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする