M5Stack用パズルユニット(8×8 LEDマトリクス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555886 品番M5STACK-U193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2つのGroveコネクタによりデイジーチェーン接続が可能
パズルユニット連結専用のGroveコネクタ基板が付属
レゴ互換取り付け穴以外に、M2ネジ用取り付け穴も用意
開発環境:Arduino、UIFlow、ESP-IDF

付属品HY2.0-4Pケーブル(20 cm) ×1、パズルユニット連結用Groveコネクタ基板 ×1、輝度と電流ステッカー ×1 寸法(mm)24×24×15 電源電圧5V LED【RGB】WS2812E-1313 コネクタ【Grove】2(WS2812への入力とデイジーチェーン用出力) LED使用数(個)8×8(64個) 消費電流14.3mA(スタンバイ時)、94.0mA(輝度8%の白色表示時※)
注意
※高輝度で連続使用すると故障するおそれがあります。そのため、10%輝度での使用を推奨します。また、多数を連結して接続する際は接続先マイコンの電源容量にもご注意ください。
※輝度100%ではユニット1台あたり約1850 mAの消費電流になり発熱します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする