※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6816 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 68555907 6816 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 68555907 6816 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 68555907 6816 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 68555907

単列深溝玉軸受 6800番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555907 品番 6816
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)100 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)155 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)84 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)96 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100 基本動定格荷重Cr(N)12700 基本静定格荷重Cor(N)13300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする