M5Stack用反射型赤外線センサユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555929 品番M5STACK-U175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

受光用フォトトランジスタと10kΩの分圧抵抗により、対象物から反射された光の強度に応じて電圧値を出力
LM393コンパレータによりアナログ信号をデジタル信号に変換
デジタル信号で制御されたLEDインジケータにより、視覚的に動作を確認可能
10kΩの可変抵抗で感度を調整可能
ArduinoやUIFlowなどのプログラミングプラットフォームに対応。
レゴ互換の取り付け穴 ×2

仕様【デジタル信号】TTLレベル セット内容反射型赤外線センサユニット ×1、HY2.0 - 4Pケーブル(20cm) ×1、可変抵抗器用ドライバー ×1 寸法(mm)32×24×8 質量(g)5.2 分解能【アナログ信号】0〜4095(M5Stack接続時) 動作温度(℃)0〜40 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする