曜日別特売
6814ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6814ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555961
6814ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555961
6814ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555961
6814ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555961

単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)90
幅B(mm)10
内容量1個注文コード68555961品番6814ZZ
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

外径D(Φmm)90幅B(mm)10内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)74取付関係寸法(最大Da)(Φmm)86取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列面取寸法r(mm)0.6(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)135材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7000基本動定格荷重Cr(N)12100基本静定格荷重Cor(N)11900JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06948067
2022-09-14
用途: 轆轤制作
佐世保独楽本舗

種類が豊富で、自作の木工轆轤制作にとても助かります。

対象商品 : 06948051
2021-10-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社秦日進堂製造業

サイズが合うベアリングは販売している所も少なく困ってましたが、モノタロウさんはすぐに出荷していただき感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする