※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6815ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555977 6815ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555977 6815ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555977 6815ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 68555977

単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555977 品番 6815ZZ
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

外径D(Φmm)95 幅B(mm)10 内径d(Φmm)75 取付関係寸法(最小da)(mm)79 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 シールド形状両シールド形 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)145 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6500 基本動定格荷重Cr(N)12500 基本静定格荷重Cor(N)12800 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948067
2022-09-14
用途:
轆轤制作
佐世保独楽本舗 様

種類が豊富で、自作の木工轆轤制作にとても助かります。

対象商品:
06948051
2021-10-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社秦日進堂 様 (製造業)

サイズが合うベアリングは販売している所も少なく困ってましたが、モノタロウさんはすぐに出荷していただき感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする