付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4
仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1〜100mA:1.01%、100mA〜5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41
寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5
質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4
出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)
精度【電流検知】2.5μA/250μA
消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA
液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789
フラッシュ8MB
動作温度(℃)0〜+40
リレーDC5〜24V @5A
入出力【PD】5〜24V@0〜5A
Wi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)