M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556191 品番M5STACK-U180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

M5Stack用の重さを測れるユニット
はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。
STM32F030F4P6 + HX711
24ビットの測定精度
I2Cシリアル通信
開発環境:Arduino、UIFlowなど

セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P 寸法(mm)32×24×11.3 質量(g)5.2 型番M5STACK-U180 分解能24ビット 動作温度0℃〜+40℃ モード【通信】I2C(0x26)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする