5kgまで計量できるミニスケールユニット
STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。
SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。
24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載
ボタンを押してクリアし、風袋引き
I2C通信対応(アドレス:0x26)
開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python