M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556401 品番M5STACK-U179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール
NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V〜24Vの広い入力電圧に対応します。
高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用
高速データ転送機能(CAN FD)をサポート
EMC/ESD保護機能
ワイド入力電圧:5V〜24V

セット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm) 寸法(mm)32×24×10.2 質量(g)7.8 型番M5STACK-U179 入力電圧(V)+5〜+24 速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD) プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1〜SAE J2284-5準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする