位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール
GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。
このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。
リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。
様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能
約1.5mの高い測位精度
4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上
様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能
バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保
6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合
シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定
M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能