M5Stack用8chサーボドライバユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556428 品番M5STACK-U165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サーボモーターやロボットの制御用ドライバユニット
サーボ制御、ロボット制御、インテリジェント玩具などのアプリケーションに最適な8チャンネルのサーボユニットです。STM32F030F4マイコンがサーボドライブ用に複数のPWM信号を生成し、M5StackホストとI2Cインターフェースによる通信を行います。また、モーターリリース/ロック機能をプログラミングにより制御する総電力MOSTUBEスイッチ回路により、サーボ操作の柔軟性が強化されています。そのほか、総電流取得回路により消費電力を監視および追跡ができ、5Vまたは9V〜24Vの2系統の電源入力を備えています。
8チャンネルのサーボ制御が可能
モーターへの電源供給はプログラム可能
I2Cプロトコル制御(アドレス:0x25)を採用
逆電源保護に対応
総電流取得機能を搭載

仕様【電流取得チップ】INA199A1DCKR【I2Cアドレス】0x25 セット内容8chサーボユニット ×1、HT3.86-4P ×1、HY2.0-4P ケーブル ×1 寸法(mm)55×24×11.5 質量(g)10.1 チャンネル数【サーボ制御】8ch 最大入力電流(A)DC5V/1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする