※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1307 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 68556512 1307 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 68556512 1307 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 68556512 1307 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 68556512

自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68556512 品番 1307
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。
したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。
外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)510 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)43 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)72 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9300 基本動定格荷重Cr(N)25100 基本静定格荷重Cor(N)7850 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする