M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット
M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。
A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載)
1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載