過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール
環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。
気圧は300hPa〜1100hPa、湿度は0%〜100%、温度は-40℃〜+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。
精度の高い環境センサーを搭載
I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77)
低消費電力
リアルタイムモニタリングが可能
開発環境:Arduino、UIFlow