OLEDディスプレイ付きタイマ電源ユニット
指定した時刻でGroveポートに接続した機器の電源をオン/オフできるタイマーユニットです。リアルタイムクロックとSTM32マイコンを内蔵し、0.66インチのOLEDディスプレイや2個の押しボタンスイッチを備えています。LiPo電池の充放電制御、電源電圧/電流値の把握、リアルタイムで情報表示や設定変更が可能です。M5 Core/AtomにI2Cインターフェース接続することにより、I2Cコマンドで電源のオン/オフ時刻やウェイクアップ/スリープ条件などを設定できます。
USB Type-Cコネクタから給電し、1.25-2P端子からLiPo電池に接続できます。330mAのバッテリー充電回路とDC/DCコンバータを内蔵し、Groveポートを介して外部機器に5V/800mAの電力を供給できます。また、INA3221センサにより、電源の入出力電流と電圧をリアルタイムでモニターできます。
オン/オフの時刻を個別に設定できるRTCによるタイマ設定
LiPo電池を330mAの電流で充電する制御回路を内蔵
LiPo電池の出力から5Vを生成するDC/DCコンバータを搭載
INA3221を使用した電圧/電流のモニタリング機能を搭載
電源のオン/オフは押しボタンスイッチによるマニュアル操作も可能