※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
68556966
品番
7208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.6(最小)
質量(g)
380
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
作用点a(mm)
8.3
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)
73
取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)
75
取付関係寸法(最小da1)(Φmm)
47
取付関係寸法(最小da2)(Φmm)
45
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
25200
JIS等級
0
取付関係寸法(最大ra1)(mm)
0.6
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
380
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方