曜日別特売
641 パンツ 641 bigborn(ビッグボーン) 68556994

パンツ 641

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグレー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード68556994品番641
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。

ライトグレー
ウエスト(cm)
105
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
形態安定CVCサマーツイル
サイズ(cm)
105
混率(%)
綿52・ポリエステル48
股下(cm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする