※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68557212
品番
7318
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
面取寸法r(mm)
3(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
1.1(最小)
質量(g)
5760
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
作用点a(mm)
18.9
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.5
取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)
176
取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)
183
取付関係寸法(最小da1)(Φmm)
104
取付関係寸法(最小da2)(Φmm)
97
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4300
基本動定格荷重Cr(N)
171000
基本静定格荷重Cor(N)
147000
JIS等級
0
取付関係寸法(最大ra1)(mm)
1
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
5760
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方