8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68558037
品番
77313-124-10LF
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4702
アズワン品番
65-7495-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表