750透明 包装用OPPテープ#750 リンレイテープ 68558375

包装用OPPテープ#750

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード68558375 品番750透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強度・コストパフォーマンスのよい包装用テープです。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.05 用途軽〜中梱包用 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)142 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 巻戻し力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)39 保持力(ズレmm)0.5 特性高強度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68558375
2015-10-13
用途:
転送
鋒芒株式会社 様 (その他業種)

良い物です

対象商品:
68558375
2015-02-11
用途:
製品の梱包

いつもモノタロウブランドのOPPテープを使用しています。
他のOPPテープと比べるために注文しました。
価格がモノタロウブランドのより高かったのですが、品質を
確かめるためだったので、高い分期待して注文しました。
残念ながらモノタロウブランドのOPPテープの方が扱いやすい
となりました。テープのしっかり感がほんの少しですが
モノタロウブランドの方がまさるようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする