MCP9808 高精度温度センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68558799 品番1782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです

仕様電源/ロジック電圧:2.2〜5.5V 寸法(mm)21× 13× 2 質量(g)0.9 精度0.25℃ 計測範囲-40〜+125℃ 消費電流300μA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする