ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559605 品番ENJW-28SC5E-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JJアダプタ内蔵によりレセプタクル背面およびアダプタ内部でモジュラープラグ接続可能
伝送特性:Cat5e
STPケーブル対応
防水性能・耐侯性に優れ、屋外での用途に最適

使用温度範囲(℃)-25 〜 +60 通信方式Cat5e(PoE給電対応) クランプ径(Φmm)6.0 〜 7.0 , 7.0 〜 8.2 結合方式ネジロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP-67相当 (JIS C 0920)防浸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする