IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 45mm×72mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68560007 品番IC-701-70N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質CEM-3 寸法(mm)45×72 備考表面処理はフラックス仕上げ ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2 パターンデジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする