3.5mmモノラルプラグ 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560041 品番P-110-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
材質プラスチック 備考色付きなので識別しやすいです タイプモノラル 極数2極 形式ストレート プラグ3.5mmプラグ キャップ円筒、白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする