6.3mm2極メタルプラグSP付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560068 品番P-106/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様端子部処理 材質メタル タイプステレオ/モノラル 極数2極 形式ストレート コネクタ形状6.3mmプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする