bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 608
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ベージュ
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68561282
品番
608
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
130