日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
1.25mmピッチターミナル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561967
品番
2160-A6-S220-3EA-GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
molex製51021ハウジング用コンタクトです。
材質
真鍮/金フラッシュ【インシュレータ】UL94V-0 PBT
ピッチ(mm)
【ピン】2.54
定格電流(A)
3
長さA(mm)
【ピン】2.30
動作温度
-40℃〜+105℃
ピン数(ピン)
20×2列
ソケットサイズ(mm)
高さ:16.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接触抵抗(mΩ)
20