USB3.0フラッシュメモリ 32GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562475 品番L-US32-CPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様キャップ式 対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降 対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換 色(本体)ブラック データ転送速度最大転送速度:READ[90MB/Sec]、WRITE[50MB/Sec] 容量(GB)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする