Lazos
Lazosの 記録メディア・メモリー
Lazosの USBメモリ
Lazosの USB-Aメモリ
USB3.0フラッシュメモリ 128GB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562518
品番
L-US128-CPB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
仕様
キャップ式
対応OS
Windows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降
対応機種
DOS/V Mac USBポート搭載の機種
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1 互換
色(本体)
ブラック
データ転送速度
最大転送速度:READ[110MB/Sec]、WRITE[50MB/Sec]
容量(GB)
128