USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 64GB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562816 品番LU366S064GG4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュでコンパクトなデザイン・サイズは小さくても大容量・持ち運びやすいキーリング型デザイン・高速ファイル転送

質量(g)約6 外形寸法(mm)39.0×12.2×4.5 電源電圧USBポートからバスパワー供給 対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOSSonoma 14 Windows 10, Windows 11 (2024年4月1日現在) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 メモリー【ユーザ領域】57.6GB 保証期間製品お買い上げ日より1年間 動作温度(℃)0〜+50(結露しないこと) 容量(GB)64 読取速度(MB/s)100(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする