ノーブランド
ノーブランドの 電子部品(オンボード)
ノーブランドの 機構部品(電子部品)
ノーブランドの 基板用コネクタ
16ピン 1.00mmピッチ コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68563437
品番
SLW16R-1C7LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
高さ(mm)
ソケット/4.00
ピッチ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電圧(V)
DC100
定格電流(A)
1
コネクタ形状
スルーホール、ライトアングル
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応