199073 Oリングキット FKM フッ化ビニリデン Hutchinson 68565107

Oリングキット FKM フッ化ビニリデン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68565107品番199073
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.28 → 37.47 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ

仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3580アズワン品番65-7918-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする