曜日別特売
190-0113 プリーツ センターカーテン 標準車用 MAD MAX(マッドマックス) 68565743

プリーツ センターカーテン 標準車用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2枚)
注文コード
68565743
品番
190-0113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
色
ブラック
仕様
難燃
寸法(mm)
1000×1200
遮光率(%)
99.99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68565743190-011385523848CC-POBK190-0113 ルームカーテン スタンダード 雅 85523848ルームカーテン スタンダード雅1個
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68565743
2022-10-19
用途: 自家用車に取り付け
その他業種

よく見なかった方が悪いんでしょうけど、一般的にカーテンのサイズ表示は幅×丈となっているので、1000×1200と表示されていたので高さが1200だと思っていたのですが、届いたものは幅が1200で高さが1000でした。届いたものへは1200×1000と表示されていました。
正確なサイズの表示、せめて縦横の表示ぐらいでも入れてもらいたいです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
190-0113 プリーツ センターカーテン 標準車用 1セット(2枚) MAD MAX(マッドマックス) 【通販モノタロウ】