曜日別特売
190-0143 プリーツ ポイントサイドカーテン MAD MAX(マッドマックス) 68565831

プリーツ ポイントサイドカーテン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2枚)
注文コード
68565831
品番
190-0143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
色
ブラック
仕様
難燃
寸法(mm)
800×500
遮光率(%)
99.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68565831
2015-01-13
用途: トラック
有限会社サンケイ商事 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

値段のわりには、使いやすく 見た目も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする