NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565835 品番NR-2010-Ad(F)M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状フランジ付アダプタ タイプ正芯 定格250V-5A 表面処理銀メッキ コネクタ形状アダプタ 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)10 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする