七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68565869
品番
NR-207-Ad(F)F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
逆芯
定格
250V-10A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
7
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
メス